Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Brasure
- Facteur de coupure du tuyau0.97 po
- Longueur2.42 po
- Longueur totale2.42 po
- Numéro de catalogue du fabricant190000-24S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1Brasure
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.94 po
- Angle180 °
- Poids0.78 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.78 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur1.94 po