Motion
4777-20S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4777 Coude SAE Code 61 45˚
N° D’ARTICLE MI00329888
N° MFR4777-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4777 Coude SAE Code 61 45˚
N° D’ARTICLE MI00329888
N° MFR4777-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4777-20S CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.21 po
  • Longueur
    5.12 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4777-20S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056405
  • CUP_NON
    678146056405
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    2.93 po
  • Angle
    45 °
  • Poids
    1.12 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    1.12 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Largeur
    2.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif