191395-24S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 191395 Coude SAE Code 61 60˚
N° D’ARTICLE MI00329899
N° MFR191395-24S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 191395 Coude SAE Code 61 60˚
N° D’ARTICLE MI00329899
N° MFR191395-24S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
191395-24S CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.28 po
  • Longueur
    5.92 po
  • Longueur totale
    5.92 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191395-24S
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    2.380 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    1.28 po
  • Hauteur
    3.05 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    60 °
  • Poids
    1.57 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Largeur
    2.38 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif