Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.6 po
- Longueur2.88 po
- Longueur totale2.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant4414-10S
- Numéro CUP du fabricant678146055378
- CUP_NON678146055378
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.46 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.12 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.22 po
- Poids0.35 lb
- Pression de service3000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.35 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Extrémité 2 Taille0.625 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.12 po