Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.84 po
- Longueur2.62 po
- Longueur totale2.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant190111-5S
- Numéro CUP du fabricant678146043849
- CUP_NON678146043849
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.18 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.75 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Extrémité 2 Taille0.313 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.69 po