Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau2.77 po
- Longueur3.98 po
- Longueur totale3.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant190325-6S
- Numéro CUP du fabricant678146044457
- CUP_NON678146044457
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.13 po
- Angle90 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.81 po