Aperçu
Description du fabricant
190350-6S SWV CPLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC355
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau2.36 po
- Longueur3.66 po
- Longueur totale3.66 po
- Numéro de catalogue du fabricant190350-6S
- Numéro CUP du fabricant678146044501
- CUP_NON678146044501
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle15 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.81 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité