Motion
190297-5S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190950 Coude 90° inversé mâle SAE
N° D’ARTICLE MI00329996
N° MFR190297-5S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190950 Coude 90° inversé mâle SAE
N° D’ARTICLE MI00329996
N° MFR190297-5S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190297-5S COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651,
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.29 po
  • Longueur
    2.78 po
  • Longueur totale
    2.78 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190297-5S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146044389
  • CUP_NON
    678146044389
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.18 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.41 po
  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.80 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Largeur
    0.69 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif