Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC558, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.84 po
- Longueur3.92 po
- Longueur totale3.92 po
- Numéro de catalogue du fabricant190297-8S
- Numéro CUP du fabricant678146044402
- CUP_NON678146044402
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.875 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.94 po
- Angle45 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po