Motion
190296-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190000 Sauveur de vie
N° D’ARTICLE MI00330018
N° MFR190296-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190000 Sauveur de vie
N° D’ARTICLE MI00330018
N° MFR190296-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190296-4S COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.99 po
  • Longueur
    2.02 po
  • Longueur totale
    2.02 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190296-4S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123008
  • CUP_NON
    678146123008
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.39 po
  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur
    0.62 po
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif