24705N-665
Coude femelle pivotant 90° Weatherhead (Eaton) JIC 37° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330025
N° MFR24705N-665
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude femelle pivotant 90° Weatherhead (Eaton) JIC 37° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330025
N° MFR24705N-665
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
Prix48.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24705N-665 COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.18 po
  • Mot-clé de description
    0.3125 dans JIC 37 Ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    2.27 po
  • Longueur totale
    2.27 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24705N-665
  • Numéro CUP du fabricant
    725975060148
  • CUP_NON
    725975060148
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Hauteur
    1.51 po
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.13 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.13 lb
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Largeur
    0.69 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues