190261-6S
Coude Aeroquip (Eaton) 90° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330026
N° MFR190261-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude Aeroquip (Eaton) 90° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/16 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330026
N° MFR190261-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190261-6S COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.23 po
  • Longueur
    2.47 po
  • Longueur totale
    2.47 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190261-6S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043993
  • CUP_NON
    678146043993
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.65 po
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur
    0.69 po
  • Poids
    0.80 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.80 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif