190261-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190261 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00330043
N° MFR190261-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190261 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI00330043
N° MFR190261-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190261-16S COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.28 po
  • Longueur
    4.30 po
  • Longueur totale
    4.30 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190261-16S
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.76 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    3.71 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.93 lb
  • Pression de service
    3500 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.93 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif