24716N-676
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 247 JIC 37 Coude femelle pivotant 90
N° D’ARTICLE MI00330046
N° MFR24716N-676
Prix125.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 247 JIC 37 Coude femelle pivotant 90
N° D’ARTICLE MI00330046
N° MFR24716N-676
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
Prix125.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24716N-676 COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.28 po
  • Mot-clé de description
    1.000 dans JIC 37 Ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    4.30 po
  • Longueur totale
    4.30 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24716N-676
  • Numéro CUP du fabricant
    725975060926
  • CUP_NON
    725975060926
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.44 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.76 po
  • Hauteur
    3.71 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.93 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.93 lb
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.88 po
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues