Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Longueur2.47 po
- Longueur totale2.47 po
- Numéro de catalogue du fabricant190260-6S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.98 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.88 po
- Poids0.18 lb
- Pression de service4000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.18 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.81 po