Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Longueur2.50 po
- Longueur totale2.50 po
- Numéro de catalogue du fabricant190302-6S
- Numéro CUP du fabricant678146123039
- CUP_NON678146123039
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.68 po
- Angle90 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.81 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.81 po