24706N-446
Weatherhead 247 N series Field Attachable Hose Fittings SAE 45 Female Swivel 90 Long Drop Elbow
N° D’ARTICLE MI00330104
N° MFR24706N-446
Prix39.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 247 N series Field Attachable Hose Fittings SAE 45 Female Swivel 90 Long Drop Elbow
N° D’ARTICLE MI00330104
N° MFR24706N-446
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
Prix39.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24706N-446 COUDE SWV
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.23 po
  • Mot-clé de description
    3/8 dans la tubulure/tuyau/tuyau SAE 45
  • Longueur
    2.50 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24706N-446
  • Numéro CUP du fabricant
    725975060254
  • CUP_NON
    725975060254
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Taille hexagonale
    0.81 po
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Hauteur
    3.01 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.19 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.19 lb
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.31 po
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues