Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau2.17 po
- Longueur4.36 po
- Longueur totale4.36 po
- Numéro de catalogue du fabricant190301-12S
- Numéro CUP du fabricant678146044433
- CUP_NON678146044433
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.55 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur5.12 po
- Angle90 °
- Poids0.75 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.75 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po