Aperçu
Description du fabricant
412-12-10S CPLG TUYAU MÂLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.65 po
- Longueur2.94 po
- Longueur totale2.94 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-12-10S
- Numéro CUP du fabricant678146054623
- CUP_NON678146054623
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Taille hexagonale1.06 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.48 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Poids0.36 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.36 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.12 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité