Aperçu
Description du fabricant
412-16-16S CPLG TUYAU MÂLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Taille/type de finConduite/tuyau/tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.53 po
- Longueur3.01 po
- Longueur totale3.01 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-16-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.44 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids10.37 oz
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.44 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité