Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/4-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.88 po
- Longueur3.24 po
- Longueur totale3.24 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-20-20S
- Numéro CUP du fabricant678146054739
- CUP_NON678146054739
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.05 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.75 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.91 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur1.75 po