06920D-120
Raccords de tuyau mâle fixe sur site Weatherhead 069 série D, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00330142
N° MFR06920D-120
Prix108.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâle fixe sur site Weatherhead 069 série D, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00330142
N° MFR06920D-120
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
Prix108.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06920D-120 CPLG TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Extrémité du tuyau (Reus) R5 Stl
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.88 po
  • Mot-clé de description
    1-1/4-11-1/2 MPT x 1-1/4 po 1-1/4-11-1/2 Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    3.24 po
  • Longueur totale
    3.24 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06920D-120
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057803
  • CUP_NON
    725975057803
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/4-11 1/2
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Style de fin 1
    MPT
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.97 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.97 lb
  • À utiliser avec
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues