Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.05 po
- Longueur3.50 po
- Longueur totale3.50 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-24-24S
- Numéro CUP du fabricant678146054760
- CUP_NON678146054760
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Taille hexagonale1.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.00 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids2.00 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global2.00 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.00 po