Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage2-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.21 po
- Longueur4.06 po
- Longueur totale4.06 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-32-32S
- Numéro CUP du fabricant678146054807
- CUP_NON678146054807
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 12-11 1/2
- Taille hexagonale2.5 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.75 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.50 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Extrémité 2 Taille2.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur2.50 po