Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton et bronze
- Taille du filetage2 1/2-8
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau3.13 po
- Longueur5.03 po
- Longueur totale5.03 po
- Numéro de catalogue du fabricant44-412-40-40
- Numéro CUP du fabricant678146138200
- CUP_NON678146138200
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-8
- Taille hexagonale3 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur2.12 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.25 po
- Angle180 °
- Poids4.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible2.5 po
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-40
- Largeur3.25 po