Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/8-27
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau0.92 po
- Longueur1.68 po
- Longueur totale1.68 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-2-4B
- Numéro CUP du fabricant678146054777
- CUP_NON678146054777
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Taille hexagonale0.44 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.62 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.62 po