Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/8-18
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Longueur2.48 po
- Longueur totale2.48 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-6-8B
- Numéro CUP du fabricant678146054906
- CUP_NON678146054906
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po