Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.59 po
- Longueur2.86 po
- Longueur totale2.86 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-8-10B
- Numéro CUP du fabricant678146054920
- CUP_NON678146054920
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.48 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.2 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.12 po