Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4-14
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.67 po
- Longueur3.24 po
- Longueur totale3.24 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-12-12B
- Numéro CUP du fabricant678146054630
- CUP_NON678146054630
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Taille hexagonale1.06 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.44 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po