Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4-14
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.53 po
- Longueur2.80 po
- Longueur totale2.80 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-12-16B
- Numéro CUP du fabricant678146054654
- CUP_NON678146054654
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.72 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.66 po
- Angle180 °
- Poids0.55 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.55 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.44 po