Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1-11 1/2
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.72 po
- Longueur3.01 po
- Longueur totale3.01 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-16-16B
- Numéro CUP du fabricant678146054678
- CUP_NON678146054678
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.44 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.54 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.44 po