Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau2.03 po
- Longueur3.50 po
- Longueur totale3.50 po
- Numéro de catalogue du fabricant412-24-24B
- Numéro CUP du fabricant678146054753
- CUP_NON678146054753
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Taille hexagonale1.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.00 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.00 po