Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Longueur1.75 po
- Longueur totale1.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-4S
- Numéro CUP du fabricant678146054517
- CUP_NON678146054517
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.62 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.68 po
- Poids0.07 lb
- Pression de service4500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.07 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille0.250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.62 po