06908D-608
Weatherhead 069 D Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00330192
N° MFR06908D-608
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 069 D Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00330192
N° MFR06908D-608
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
Votre prix18.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06908D-608 SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.38 po
  • Longueur
    2.59 po
  • Longueur totale
    2.59 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06908D-608
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057452
  • CUP_NON
    725975057452
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Hauteur
    0.94 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.24 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.24 lb
  • À utiliser avec
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Largeur
    0.94 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues