06910D-610
Weatherhead 069 D Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00330195
N° MFR06910D-610
Prix30.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 069 D Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00330195
N° MFR06910D-610
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
Prix30.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06910D-610 SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Extrémité du tuyau (reus)R5
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.56 po
  • Mot-clé de description
    5/8 po 7/8-14 JIC 37 x conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    2.80 po
  • Longueur totale
    2.80 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06910D-610
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057537
  • CUP_NON
    725975057537
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Hauteur
    1.13 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.34 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.34 lb
  • À utiliser avec
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Largeur
    1.13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues