Aperçu
Description du fabricant
411-12S SWV CPLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.58 po
- Longueur3.11 po
- Longueur totale3.11 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-12S
- Numéro CUP du fabricant678146054432
- CUP_NON678146054432
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité