Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Taille/type de finConduite/tuyau/tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 7/8-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.83 po
- Longueur3.28 po
- Longueur totale3.28 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-24S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Taille hexagonale2.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.25 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids22.89 oz
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.25 po