Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage2 1/2-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.18 po
- Longueur4.02 po
- Longueur totale4.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-32S
- Numéro CUP du fabricant678146054500
- CUP_NON678146054500
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-12
- Taille hexagonale2.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.75 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.88 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Extrémité 2 Taille2.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur2.88 po