Motion
06932D-632
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330212
N° MFR06932D-632
Prix236.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00330212
N° MFR06932D-632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06932D-632 SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.18 po
  • Longueur
    4.02 po
  • Longueur totale
    4.02 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06932D-632
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057957
  • CUP_NON
    725975057957
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    2 1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    2 1/2-12
  • Taille hexagonale
    2.88 po
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Hauteur
    2.88 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    2.34 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    2.34 lb
  • À utiliser avec
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.81 po
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Largeur
    2.88 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues