Motion
44-411-48
Extrémité de tuyau réutilisable Eaton Aeroquip série 411 - Laiton et bronze
N° D’ARTICLE MI00330215
N° MFR44-411-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau réutilisable Eaton Aeroquip série 411 - Laiton et bronze
N° D’ARTICLE MI00330215
N° MFR44-411-48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
44-411-48 SWV CPLG
  • Conforme à la norme MIL-F-24787/2
  • Pression moyenne
  • À utiliser avec les flexibles : 302A, 303, 2580, AE369, AE372, FC234

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Taille de l’extrémité 1
    3.000 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3 1/2-12
  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Matériel
    Laiton et bronze
  • Diamètre intérieur
    2.800 po
  • Hauteur
    4.130 po
  • Largeur
    4.130 po
  • Longueur
    4.280 po
  • Poids
    6.37 lb
  • Longueur totale
    4.280 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif