Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.12 po
- Longueur1.90 po
- Longueur totale1.90 po
- Numéro de catalogue du fabricant401-5S
- Numéro CUP du fabricant678146054357
- CUP_NON678146054357
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.63 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.23 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.79 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.69 po