Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1 1/16-12
- Série de tuyaux compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.58 po
- Longueur3.11 po
- Longueur totale3.11 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-12B
- Numéro CUP du fabricant678146137968
- CUP_NON678146137968
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.25 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po