Motion
411-16B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00330254
N° MFR411-16B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00330254
N° MFR411-16B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
411-16B SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Série de tuyaux compatibles
    302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.55 po
  • Longueur
    2.82 po
  • Longueur totale
    2.82 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    411-16B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146137975
  • CUP_NON
    678146137975
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.50 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Poids
    0.69 lb
  • Pression de service
    3500 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.69 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif