Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage2 1/2-12
- Série de tuyaux compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.18 po
- Longueur4.02 po
- Longueur totale4.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant411-32B
- Numéro CUP du fabricant678146054494
- CUP_NON678146054494
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-12
- Taille hexagonale2.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.75 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur2.88 po
- Poids2.77 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global2.77 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Extrémité 2 Taille2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur2.88 po