Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.38 po
- Longueur2.52 po
- Longueur totale2.52 po
- Numéro de catalogue du fabricant401-8B
- Numéro CUP du fabricant678146054371
- CUP_NON678146054371
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.94 po
- Poids0.24 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.24 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po