Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/8-12
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.07 po
- Longueur3.43 po
- Longueur totale3.43 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-20S
- Numéro CUP du fabricant678146138125
- CUP_NON678146138125
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale2 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.05 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur2 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po