42506N-686
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 425 JIC 37 Coude femelle pivotant 45
N° D’ARTICLE MI00330746
N° MFR42506N-686
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série N 425 JIC 37 Coude femelle pivotant 45
N° D’ARTICLE MI00330746
N° MFR42506N-686
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
42506N-686 COUDE SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H425
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.39 po
  • Mot-clé de description
    3/8 dans JIC 37 Ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    3.61 po
  • Longueur totale
    3.61 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42506N-686
  • Numéro CUP du fabricant
    725975063224
  • CUP_NON
    725975063224
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Applications hydrauliques à haute pression telles que la construction, les outils agricoles et l’équipement industriel.
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Hauteur
    1.20 po
  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.30 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.30 lb
  • À utiliser avec
    H425
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    1.03 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues