Motion
K16N-116
Assemblage de collier de serrage de tuyau Weatherhead (Eaton) - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00330971
N° MFRK16N-116
Prix102.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de collier de serrage de tuyau Weatherhead (Eaton) - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00330971
N° MFRK16N-116
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
Prix102.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K16N-116 CPLG TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H039
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.63 po
  • Longueur
    3.75 po
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K16N-116
  • Numéro CUP du fabricant
    725975014097
  • CUP_NON
    725975014097
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Applications hydrauliques basse pression et conduites d'aspiration.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Taille hexagonale
    1.4375 po
  • Diamètre intérieur
    0.91 po
  • Hauteur
    1.43 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    1.64 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    1.64 lb
  • À utiliser avec
    H039
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    2.88 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues