Motion
IKE16N-116
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série K Insertion de connecteur mâle uniquement
N° D’ARTICLE MI00330982
N° MFRIKE16N-116
Prix65.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série K Insertion de connecteur mâle uniquement
N° D’ARTICLE MI00330982
N° MFRIKE16N-116
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
Prix65.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IKE16N-116 INSERT POUR HOMMES (ANCIEN N° 141-19416)
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Insertion de connecteur mâle seulement
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H039
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.63 po
  • Mot-clé de description
    1 po 1-11-1/2 NPTF x conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    3.72 po
  • Longueur totale
    3.72 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IKE16N-116
  • Numéro CUP du fabricant
    725975013946
  • CUP_NON
    725975013946
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Applications hydrauliques basse pression et conduites d'aspiration.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Taille hexagonale
    1.44 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.9 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.42 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.42 lb
  • À utiliser avec
    H039
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.44 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues