Motion
K16
Ensemble de colliers de serrage de tuyau fixe sur place Weatherhead série K sans insert
N° D’ARTICLE MI00330995
N° MFRK16
Prix63.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de colliers de serrage de tuyau fixe sur place Weatherhead série K sans insert
N° D’ARTICLE MI00330995
N° MFRK16
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
Prix63.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PINCE K16
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Ensemble de pince sans insert
  • Matériel
    Fonte malléable
  • Matériau du corps
    Fonte malléable
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Mot-clé de description
    2,54 cm de conduite/tuyau/tuyau x 2,54 cm de MPT
  • Longueur
    2.88 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K16
  • Numéro CUP du fabricant
    725975014080
  • CUP_NON
    725975014080
  • Finition
    Placage de zinc
  • Application
    Applications hydrauliques basse pression et conduites d'aspiration.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Hauteur
    0.56 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    1.20 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    Placage de zinc
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    1.20 lb
  • Type de fin 1
    MPT
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Largeur
    2.38 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues